PROTO Drift Punch J9634HB Round 3/4inch 1pc

#Nomor SKU S033310718
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J9634HB
Unit 1pc
Non-Sparking Yes
Material Applications Metal
Punch Type Drift Punch
Hole Diameter (inch) 3/4
Shank Shape Round
Material Brass
Tip Type Point
Measurement Type SAE
Features Designed to Help Prevent Damage to the Object Being Struck, Mar-Resistant, Modified Parabolic Striking End to Help Reduce Mushrooming and Chipping, Spark-Resistant
Standards ASME B107.48
Tip Size (inch) 3/4
Overall Length (inch) 12
Container Type Pouch
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A Proto brass drift punch is designed to help prevent damage to the object being struck. Resistant to sparks and mars.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Made from S2 steel and specially heat-treated for greater strength and durability. One-piece design for strength and durability. Reverse taper to help prevent binding. Modified parabolic striking end to help reduce mushrooming and chipping. Black oxide finish to help prevent rust corrosion; extending tool life and performance. A polished identification panel on one of the flats is marked with the tool number and size in a black inlay. Set offers a wide range of sizes to handle a variety of jobs. Includes a pouch for convenient storage solution.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait