PROTO Digital Torque Meter J6280TA100 3/8inch 1set

#Nomor SKU S033309118
Wishlist
Rp7.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J6280TA100
Unit 1set
Torque Measurement Type Newton-Meter
Power Source (2) AAA Batteries
Accuracy (°) ±2
Visual/Audible Indicators Audible Tone and LED Light Bar
Minimum Torque (N m) 6.8
Maximum Torque (Nm) 135
Material Plastic
Drive Size (inch) 3/8
Display LED
Measurement Type SAE/Metric/ Degrees
Features Digital Display Minimizes Reading Errors and Delivers High Precision, Torque and Angle Tightening with One Tool: Productivity Improvement
Overall Height (inch) 1 1/2
Overall Width (inch) 3 23/64
Color Black
Measuring Units Angle, Nm, ft lbs, in-lbs
Overall Length (inch) 3 23/64
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Torque and angle meters provide measurements of both torque and the specific angle of rotation to determine if torque wrenches are operating within specifications. They are magnetized to securely attach to the wrench.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan