PROTO Crowfoot Socket Wrench Set J49003CF Alloy Steel Chrome 3/8inch Dr. 1set(15pcs)

#Nomor SKU S033307442
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J49003CF
Unit 1set(15pcs)
Corrosion Resistant Yes
Number of tools 15
Material Alloy Steel
Finish Chrome
Head Size (inch) 1 1/16, 1 1/4, 1 1/8, 1 3/16, 1, 1/2, 11/16, 13/16, 15/16, 3/4, 3/8, 5/8, 7/16, 7/8, 9/16
Tether Style Not Tether Capable
Opening Type Hex
Drive Size (inch) 3/8
Measurement Type SAE
Standards ASME B107.21
Color Silver
Container Type None
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These open end crowfoot wrench sets can access fasteners from the top and side and in tight spaces where a regular open-end wrench can't reach. These wrenches come in SAE (inch) sizes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan