PROTO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) J1200HM11T5 Alloy Steel Chrome 7 to 19mm 1set

#Nomor SKU S033299778
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J1200HM11T5
Unit 1set
Number of tools 11
Material Alloy Steel
Finish Chrome
Head Offset Angle (°) 15
Tether Style Tether Capable
Box End Type 12-Point Box End
Wrench Length Style Long
Wrench Product Grouping Wrench Sets
Range of Head Size (mm) 7 to 19
Head Size (mm) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 7, 9
Opening Type Rounded
Opening Angle (°) 15
Container Color Red
Head Thickness (inch) 1/4,15/64 to 11/32,15/32
Range of Lengths (inch) 5 5/32 to 11 1/32
Measurement Type Metric
Standards ASME B107.100-2010
Number of Points 12
Container Type Tool Roll
Head Type Offset
Size (mm) 7 to 19
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 31 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These metric combination wrench sets have a 12-pt. box end with additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. These wrenches have the same metric size on each end for use on one specific size fastener.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk