PROTO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) JSCVM-22S Alloy Steel Black Chrome 6 to 36mm 1set
Rp21.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | JSCVM-22S |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Number of tools | 22 |
| Material | Alloy Steel |
| Finish | Black Chrome |
| Head Offset Angle (°) | 15 |
| Tether Style | Tether Capable |
| Box End Type | Spline Box End |
| Wrench Length Style | Standard |
| Min. Arc Swing (°) | 5 |
| Wrench Product Grouping | Wrench Sets |
| Range of Head Size (mm) | 6 to 36 |
| Head Size (mm) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 6, 7, 8, 9 |
| Opening Type | Rounded |
| Opening Angle (°) | 15 |
| Container Color | Red |
| Head Thickness (inch) | 1/8 to 5/16 |
| Range of Lengths (inch) | 5 to 19 5/16 |
| Measurement Type | Metric |
| Number of Points | 12 |
| Container Type | Tool Roll |
| Head Type | Offset |
| Size (mm) | 6 to 36 |
| Berat (Kg) | 8.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These ratcheting combination wrench sets have an open end and a 12-pt. box end with additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench. Combination wrenches have the same metric size on each end for use on one specific size fastener. A gear mechanism on the box end allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the tool.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/PROTO%20Combination%20Wrench%20Set%20(Kunci%20Ring%20Pas)%20JSCVM-22S%20Alloy%20Steel%20Black%20Chrome%206%20to%2036mm%201set/i0S033299648-2.jpg)