PROTO 3/8inch Dr. Socket Bit J4990-9M-TT Hex Tip 9mm 1pc

#Nomor SKU S033285092
Wishlist
Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J4990-9M-TT
Unit 1pc
Tip Size (mm) 9
Insert Length (inch) 1 5/8
Tip Style Hex
Material Alloy Steel
Finish Chrome
Socket Depth Standard
Tether Style Tether Ready
Drive Size (inch) 3/8
Measurement Type Metric
Number of Points 6
Overall Length (inch) 2 23/32
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These hex socket bits come with a hex bit on one end that fits inside the hexagonal-shaped indentation in the fastener head.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait