PROTO 3/8inch Dr. Socket Bit (Mata Sock Obeng)

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp929.900
Spesifikasi
MaterialAlloy Steel
FinishChrome
Socket DepthStandard
Drive Size (inch)3/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Phillips socket bits come with a Phillips bit on one end that fits inside the Phillips-style indentation in the fastener head.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait