Arashi Mesin Chopper ACM 1201 1unit
Rp309.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ACM 1201 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (L) | 0.5 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Voltage (V) | 220 |
| Power (W) | 300 |
| Cable Length (m) | 1.2 |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Memudahkan untuk memotong , menggiling dan mencampur bahan makanan.
Memudahkan untuk mengolah bahan makanan yang keras, kering dan dapat mempermudah penghalusan daging.
Dapat mengolah bahan makan seperti Daging , Keju , Bawang dan bumbu-bumbu lainnya.
Memudahkan untuk mengolah bahan makanan yang keras, kering dan dapat mempermudah penghalusan daging.
Dapat mengolah bahan makan seperti Daging , Keju , Bawang dan bumbu-bumbu lainnya.
Fitur
1. Motor 100% Tembaga2 Jar 1.2 Liter Stainless Steel
3. Gear dengan bahan Stainless Steel, dijamin Gear akan lebih tahan lama
4. 4pcs mata pisau Stainless Steel ketebalan 1mm (tidak cepat tipis)
5. Dilengkapi Termostat untuk mencegah Overheat
6. Lulus uji K3L (keamanan, Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan Hidup)
* 4 Mata Pisau Stainless Steel (Material SUS420)
* Saklar On/Off
* Perputaran Pisau 3725 rpm
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan