Shark Diesel Engine Premium (Mesin Penggerak Diesel) SP1115 1unit

#Nomor SKU S033256290
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SP1115
Unit 1unit
Maximum Power (Hp) 24/2200
Average Power (HP) 22/2200
Diameter x Working Stroke (mm) 115x115
Number of Cylinders 1 Cylinder
Fill Cylinder (L) 1.194
Compression Comparison 17:1
Fuel Consumption (g/kWh) ≤ 254.2
Lubricating Oil Consumption (L) 3.5
Dimension (LxWxH) (mm) 940x440x760
Berat (Kg) 185.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Shark Diesel Engine SP1115 merupakan Produk pilihan petani & nelayan Indonesia produk ini dikembangkan dan diproduksi di Indonesia dengan standar kualitas mesin Jepang.
-Desain konstruksi kuat dan hemat bahan bakar serta menggunakan material tangki yang terbuat dari bahan material Cast Iron dan juga dilengkapi pendingin air.
-Cocok untuk penggerak mesin Pertanian, kompresor angin, kapal, dan pompa air serta penggerak utama generator electrical.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan