Shark SDP Air Compressor Unloading MVU-6502 1unit

#Nomor SKU S033255828
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MVU-6502
Unit 1unit
Motor Power (HP) 6.5
FAD (L/minute) 206
Air Pressure (kg/cm²) 7
Speed (rpm) 905
Piston Diameter (mm) 65
Piston Stroke (mm) 46
Tank Capacity (L) 46
Dimensions (cm) 115x40x83
Berat (Kg) 46.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 September 2022
Terakhir Diperbaharui 13 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait