Shark SDP Air Compressor Auto+Motor MVPM-6502 1unit
Rp6.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MVPM-6502 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Motor Power (HP) | 3 |
| FAD (L/minute) | 139 |
| Air Pressure (kg/cm²) | 7 |
| Speed (rpm) | 600 |
| Piston Diameter (mm) | 65 |
| Piston Stroke (mm) | 46 |
| Tank Capacity (L) | 46 |
| Dimensions (cm) | 115x40x83 |
| Berat (Kg) | 68.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 13 January 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan