Honda Power Product Brush Cutter UMR435N-L2-XT-R280 Flexible Shaft 1unit

Rating:
100% of 100
(1)
Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UMR435N-L2-XT-R280
Unit 1unit
Shaft Type Flexible Shaft
Knife (Cutter Type) 2-Blade Cutter
Knife (Cutter Diamete) (mm) 300
Knife (Cutter) Speed (rpm) 5250
Dimension (LxWxH) (mm) 2625x345x460
Throttle Type 2 -Lever Throttle System
Dry Weight (kg) 10.1
Operating Weight (kg) 11.6
Model GX35T
Type Single Cylinder OHC, 4-Stroke
Cylinder Fill (cm³) 35.8
Diameter x Step (mm) 39x30
Maximum Power (kW) 1.2
Maximum Torque (Nm) 1.9
Compression Comparison 0.3340277777777778
Fuel Consumption (g/kWh) 360
Ignition System Transistorized Magneto Ignition
Air Purifier Semi-Dry
Fuel Capacity (L) 0.65
Berat (Kg) 11.6
Tanggal Produk Terdaftar 09 September 2022
Terakhir Diperbaharui 23 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Mesin Mini 4-stroke OHC, Mampu beroperasi dengan kemiringan 360 derajat penuh dengan 2-pisau cutter.
-Pipa Frame (Handle loop), Shaft fleksibel yang dapat mengurangi getaran, menawarkan daya tahan tinggi dan kekuatan torsi maksimum.
-Dengan Teknologi Baru:
Throttle Lever (Twin Throttle): Teknologi Fine Trigger untuk memberikan rasa aman dan Teknologi Throttle Fix untuk memudahkan kontrol kecepatan sesuai keinginan
Nut Cover: Hasil Pemotongan Yang Baik sesuai keinginan
Gear Assy dengan ANTI DROP SYSTEM: memberikan rasa aman dari risiko terlepasnya pisaudengan teknologi ANTI DROP SYSTEM
Pipe Assy: Dirancang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kenyamanan orang Indonesia
Feature
Mini 4-stroke OHC engine, working through a full 360 degree with 2-blade cutter. Pipe Frame (Loop Handle), Flexible shaft reduces vibration, offers high durability and maximum torque power. with New Technology : Throttle Lever (Twin Throttle): Fine Trigger technology is able to provide security and Throttle Fix Technology to easy adjustment speed control. Nut Cover : Good Cutting Result as you wish Gear Assy with ANTI DROP SYSTEM: Give a sense of security from the risk of knives being released ANTI DROP SYSTEM technology Pipe Assy : Designed according to your needs and level of comfort Indonesian people

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk