BOSCH Polisher (Mesin Poles) GPO 950 Professional 950W 1unit

#Nomor SKU S033253923
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GPO 950
Unit 1unit
No Load Speed (rpm) 600 – 2100
Grinding Spindle Thread M14
Uncertainty K (dB) 3
Scrubbing Sponge Diameter (mm) 180
Rated Input Power (W) 950
Vibration Emission Value ah (m/s²) 7.5 (polishing)
Uncertainty K (m/s²) 1.5 (polishing)
Sound Pressure Level (dBA) 80.5
Sound Level (dBA) 91.5
K3L License Yes
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 09 September 2022
Terakhir Diperbaharui 18 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pemoles vertikal pertama dari Bosch!

Pemolesan bertenaga yang dijamin dengan daya input 950 W
Penggunaan yang tidak melelahkan berkat desain bentuk vertikalnya yang optimal untuk pemolesan
Akurat untuk segala macam penggunaan berkat kecepatan 600~2100 rpm; + -2 rpm dengan pengaturan kecepatan variabel secara terus-menerus
Proses pemolesan yang halus berkat start yang halus & fungsi kecepatan yang konstan
Description
Extremely compact and powerful

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk