BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital) GSS 140 Professional 1unit

#Nomor SKU S033253916
Wishlist
Rp579.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GSS 140
Unit 1unit
Rated Input Power (W) 220
No-Load Orbital Stroke Rate (opm) 28000
Oscillating Circuit Diameter (mm) 1.5
Sanding Plate (WxL) (mm) 101x112
Sanding Sheet for Clamping (WxL) (mm) 114x140
No Load Speed (rpm) 14000
Vibration Emission Value ah (m/s²) 7 (Sanding Panel Materials)
Uncertainty K (m/s²) 1.5 (Sanding Panel Materials)
Sound Pressure Level (dBA) 79
Uncertainty K (dB) 3
K3L License Yes
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 09 September 2022
Terakhir Diperbaharui 09 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lakukan pengampelasan apapun, secara bebas, di mana saja.
Fleksibel dan pekerjaan jangka panjang yang tidak melelahkan meski melakukan pengerjaan di area atas kepala
Desain sangat ergonomis dengan beberapa pilihan gagang
Rendah getaran dan ringan
Description
Sand anything, anyhow, anywhere.
Flexible and fatigue-free for long hour work even for overhead operation
Great ergonomic design with multi grip options
Low vibration and low weight
Fitur
Mesin Amplas dengan sistem penjepitan yang terancang dengan baik, kuat, tahan lama, mudah digunakan dan mudah diganti. Alas terasa kuat dengan lembaran logam untuk masa pakai lebih lama, getaran lebih sedikit dan mudah diganti. Gagang yang ergonomis untuk pekerjaan bebas dari rasa letih. Getaran kaki yang tahan lama, sistem bearing untuk pekerjaan pengampelasan yang lama.
Feature
- Orbital sander with fatigue free & robust clamping design for long hours sanding job.
- Orbital Sander with Well-design clamping system, strong, durable, easy to operate and replace.
- Strong felt pad with metal sheet for longer lifetime, less vibrate and easy to replace.
- Ergonomic handle for fatigueless work.
- Durable vibration foot, bearing system for long hours sanding job.
- Dust protection switch helps extend tool lifetime.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan