BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton) GBH 220 Professional with SDS Plus 720W 1unit

#Nomor SKU S033253879
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GBH 220
Unit 1unit
Bit Holder SDS plus
Impact Energy (J) 2 (based on Epta 05/2016)
Rated Input Power (W) 720
Impact Rate at Rated Speed (bpm) 0 – 4800
Max. Drilling Diameter (mm) 13 (Steel), 30 (Wood)
Vibration Emission Value ah (m/s²) 14.7 (hammer drilling in concrete), 11.9 (chiselling in concrete)
Uncertainty K (m/s²) 1.5 (hammer drilling in concrete, chiselling in concrete)
Drilling Diameter on Concrete (mm) 4 – 22 (hammer drill bit)
K3L License Yes
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 September 2022
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rotary hammer GBH 220 Professional dari Bosch dengan teknologi SDS plus merupakan solusi awal yang ringkas dan cocok untuk pengeboran hammer. Motor 720 W yang bertenaga dan energi impact sebesar 2,0 J memberikan pengeboran hammer yang efektif pada beton dengan diameter hingga 22 mm. Tiga mode rotary hammer untuk pengeboran hammer, pengeboran biasa dan pemahatan menjamin keserbagunaan dan hasil yang menjanjikan. Rotary hammer yang ringkas ini memberikan performa hammer Bosch yang profesional dalam jangkauan.

Termasuk dalam semua varian
- Kotak alat

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk