Eurostat Sepatu Safety Sneakers dengan Slip Resistant Harrier 2.0 (Sepatu Proyek) HS-431C Blue 41 1pair

#Nomor SKU S033248462
Wishlist
Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HS-431C
Unit 1pair
Size (Eur) 41
Color Blue
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Penampilan sepatu ini terlihat sporty, dinamis dan fasionable dengan material fly-knitting acrylic yang dilengkapi dengan fitur anti slip dan pengaman Steel Toe Cap yang terbuat dari baja yang melindungi jari kaki Anda dari resiko kejatuhan beban sebesar 200 Joules atau setara beban 20Kg yang dijatuhkan dari ketinggian 1 meter. Sepatu ini juga dilengkapi dengan fitur composite midplate yang ringan namun kuat yang disematkan dibagian tengah sepatu yang berfungsi melindungi kaki anda dari resiko tertusuk oleh paku dan sejenisnya.

Tambahan fitur Anti-Odor PU insole, EVA midsole dan Rubber Outsole membuat sepatu safety ini dapat digunakan dalam jangka waktu lama karena ringan dan tidak mengakibatkan cepat lelah pada kaki Anda karena sudah disematkan shock absorber pada sole terluar.

Tahan terhadap air, minyak dan bahan kimia lainnya. Aman digunakan pada lingkungan dengan permukaan licin tanpa kuatir terpeleset.

Sol terluar sepatu ini tahan terhadap panas sampai dengan suhu 300 derajat Celsius sesuai standar HRO.

Sangat cocok untuk digunakan bagi Anda yang bekerja di bidang industri migas, lepas pantai, konstruksi, logistik, hotel/restoran ataupun Anda yang bekerja di lapangan dengan lingkungan licin dan rawan terkena jatuhan, lindasan atau tusukan pada kaki. Sepatu ini juga cocok untuk para pengendara sepeda motor agar terlindung dari terlindas ban kendaraan lain.

Sepatu ini tersedia dalam 2 warna biru dan abu-abu dengan berbagai ukuran nomer 37-47 (standar ukuran Eropa). Sepatu ini telah memenuhi uji tes SNI 7079-2009 dan EN ISO 20345:2011

NB : *Versi Upgrade FULL COMPOSITE ANTI METAL DETECTOR
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan