Servvo Carbon Dioxide CO2 Fire Extinguisher (APAR CO2) C 200 CO2 Red 2kg 1unit

#Nomor SKU S033232362
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C 200 CO2
Unit 1unit
Color Red
Media Carbon Dioxide (CO2)
Type Self-Pressure (Portable)
Capacity (kg) 2
Fire Class B, C
Cylinder Tube Steel (No Welding)
Spray Distance (m) 2-3
Minimum Spray Time (s) 9
Total Height (mm) 520
Width (Including Hose) (mm) 250
Tube Diameter (mm) 114
Working Temperature (°C) -20 to 60
Pressure in Tube (Bar) ± 70
Fire Rating* 2B
Fire Rating (EN3)** 21B
Labeling Screen Printing
Finishing UV Resistance Powder Coating
Berat (Kg) 7.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat pemadam api ringan SERVVO Carbon Dioxide merupakan solusi ideal untuk memadamkan api kelas B dan C. Menggunakan media karbon dioksida (CO2), alat pemadam api ini dapat memadamkan api pada peralatan listrik tanpa merusak dan menyebabkan arus pendek, dan juga dapat memadamkan api yang diakibatkan oleh cairan mudah terbakar.
Alat pemadam api ringan SERVVO diproduksi berdasarkan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI), acuan internasional NFPA dan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
Fitur
Menggunakan media karbon dioksida (CO2) yang tidak merusak atau menimbulkan arus pendek pada peralatan listrik.
Dilengkapi dengan safety valve untuk mengatasi peningkatan tekanan berlebihan di dalam tabung.
Memiliki desain tabung gas seamless dan dilapisi powder coating yang dapat menahan tekanan lebih tinggi daripada tabung dengan las dan tahan terhadap sinar UV.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan