Mikrotik Wireless Router RB952Ui-5ac2nD-TC hAP ac lite TC 1unit

#Nomor SKU S033184609
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RB952Ui-5ac2nD-TC
Unit 1unit
Product Code RB952Ui-5ac2nD-TC
CPU QCA9531
CPU Nominal Frequency (MHz) 650
Dimensions (mm) 34x119x98
Operating System RouterOS
Size of RAM 64 MB
Storage Size 16 MB
Storage Type FLASH
AC Speed AC750
Number of USB Ports 1
USB slot Type USB type A
Max USB current (A) 1
Number of DC Inputs 2 (DC jack, PoE-IN)
Maximum Power Consumption (W) 20
Cooling Type Passive
PoE in Passive PoE
PoE in Input Voltage (V) 10-28
PoE-out ports Ether5
Max. Total Out (mA) 500
IP IP20
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The hAP ac lite is a Dual-concurrent Access Point, that provides WiFi coverage for 2.4GHz and 5GHz frequencies at the same time.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan