Mikrotik Wireless Router RB931-2nD hAP mini 1unit

#Nomor SKU S033184579
Wishlist
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RB931-2nD
Unit 1unit
Product Code RB931-2nD
Architecture SMIPS
CPU QCA9533
CPU Core Count 1
CPU Nominal Frequency (MHz) 650
Dimensions (mm) 48x78x81
RouterOS License 4
Operating System RouterOS
Size of RAM 32 MB
Storage Size 16 MB
Storage Type FLASH
MTBF Approximately 100'000 hours at 25C
Tested Ambient Temperature (°C) -20 to 70
MicroUSB Input Voltage (V) 5-5
Number of DC Inputs 1 (MicroUSB)
Maximum Power Consumption (W) 3.5
Cooling Type Passive
Certification FCC, IC
IP IP20
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The hAP mini is a small 2GHz wireless access point for home or small offices. It has three ports, which are configured as one Internet port and two LAN ports, but can be reconfigured as desired, using the powerful RouterOS configuration options.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan