NITTO KOHKI Mesin Bor Magnet Atra Ace Manual CLA-2720 1unit

#Nomor SKU S033143538
Wishlist
Rp44.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CLA-2720
Unit 1unit
Power Source (Single Phase) Battery (18V DC)
No Load Speed (rpm) 430
Power Consumption Magnet (W) 18
Maximum Hole Diameter (mm) 27
Max. Plate Thickness (mm) 20
Hole Diameter One-touch Type JETBROACH (mm) 12-17; 17.5-27
Plate Thickness One-touch Type JETBROACH (mm) 6-12; 6-20
Hole Diameter One-touch Type HI-BROACH (mm) 12-15; 16-27
Plate Thickness One-touch Type HI-BROACH (mm) 6-12; 6-20
Maximum stroke (mm) 60
Magnet Holding Power (N) 5500
Magnet Dimensions (mm) 65x126
Overall Dimensions (LxWxH) (mm) 199x151x290
Feeding Manual
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan