NITTO KOHKI Mesin Bor Magnet Atra Ace Manual ARA-100A 1unit

#Nomor SKU S033143521
Wishlist
Rp109.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ARA-100A
Unit 1unit
Power Source (Single Phase) 220-240V AC/(50/60Hz)
No Load Speed (rpm) 110-210
Power Consumption Magnet (W) 80
Maximum Hole Diameter (mm) 100
Max. Plate Thickness (mm) 75
Hole Diameter One-touch Type JETBROACH (mm) 17.5-50.0
Power Consumption Rated (W) 18000
Rated Current (A) 8.2
Plate Thickness One-touch Type JETBROACH (mm) 13-75
Hole Diameter Side-lock Type JETBROACH (mm) 50-100
Plate Thickness Side-lock Type JETBROACH (mm) 13-75
Hole Diameter One-touch Type HI-BROACH (mm) 17.5-35.0
Plate Thickness One-touch Type HI-BROACH (mm) 13-50
Hole Diameter Twist Drill (mm) Max. 32
Maximum stroke (mm) 296
Magnet Holding Power (N) 17000
Magnet Dimensions (mm) 110x220
Overall Dimensions (LxWxH) (mm) 570x274x623
Power Cord Length (m) 5
Feeding Manual
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan