WIRAPAX Manual Cream Filling Machine A03 1unit

#Nomor SKU S033136394
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A03
Unit 1unit
Capacity of Hopper (kg) 10
Filling accuracy (ml) ± 0.2-1
Filling Range (ml) 5-50
Hopper Capacity (L) 10
Machine Manual Cream Filling Machine
Working Pressure (MPa) 0.4-0.6
Machine Size (cm) 29x29x72
Packing Dimensions (cm) 34x34x79
Filling Speed (times/minute) 20-60
Material Stainless Steel 304
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 August 2022
Terakhir Diperbaharui 05 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Manual Cream Filling Machine
Piston Filling adalah mesin pengisi cairan pasta kemasan yang sekaligus memiliki fungsi mengemas secara otomatis dan cepat. Mesin ini biasa digunakan untuk mengemas produk-produk yang berbasis cairan seperti obat, minuman, kemasan sampo saset, dan lain-lain.
Tidak hanya terbatas pada produk cair, mesin piston filling ini juga dapat digunakan untuk produk cairan yang memiliki tekstur lebih kental, seperti pasta. Jika Anda memiliki industri rumahan yang sedang memproduksi produk tersebut, mesin kemasan ini sangat pas dan cocok untuk dimiliki, sehingga mampu mendorong perkembangan usaha yang dikelola. Manual Cream Filling Machine . Manual Cream Filling Machine ini memiliki Capacity of Hopper:10 kg. Serta Filling speed: 20-60 times/min, Filling Range:5-50 ml. Juga memiliki Working pressure:0.4-0.6Mpa. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari. Specification: 1.high quality+food grade stainless steel
2.Pneumatic bottle filling machine
3.Suitable for filling cosmetic,cream 5-50g. Description Pneumatic A02 type manual filling machine is based on the manual filling machine A03 to improve, driven by compressed air, with the foot switch and automatic switch, the complete liberation of the user’s hands, make the operation more convenient. The product is designed for hospitals, laboratories, beauty salons, small and medium enterprises, such as design, ideal for filling small doses of liquid and paste.
Fitur
Digunakan Untuk Produk Cair
Material Pengisisn Stainless Steel Foodgrade
Material Body Bawah Besi

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan