DAIHEN Cerium-Containing Tungsten Rod (Kawat Las Argon) 0870-024 1box(10pcs)

#Nomor SKU S033120928
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 0870-024
Unit 1box(10pcs)
Electrode Diameter (mm) 2.4
Length (mm) 150
M Code 6983934
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 August 2022
Terakhir Diperbaharui 28 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contains 2% cerium. An electrode rod that does not contain radioactive substances. It has excellent durability, arc start, and arc stability. Can be used for both DC / AC welding. Especially suitable for aluminum welding.

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait