TRUSCO Flat Head Machine Screw Trivalent Chromate All Type (Baut JF / Kepala Rata) B702-0645 1pack(19pcs)

#Nomor SKU S033116624
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B702-0645
Unit 1pack(19pcs)
Finish Material Iron (SWCH) / Trivalent chromate (white)
Head Shape Plate
Socket Shape Cross hole
Dimensions dk (mm) 12
Dimensions k (mm) 3.4
Dimensions d (mm) M6
Nominal of Screw M6
Suitable Screwdriver M6: (+)No.3
Dimension L (mm) 45
Thread Pitch (mm) 1
M Code 8306803
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 August 2022
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A trivalent chromate product with less environmental impact.
Use when you need to sink your head.
Use
Used when the needs to be sinked.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan