MAPAL OptiMill®-Uni-HPC-Plus SCM770-1000Z04R-R0050HB-HP920 10mm 1pc

#Nomor SKU S033110516
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SCM770-1000Z04R-R0050HB-HP920
Unit 1pc
D1 (mm) 1.5
R (mm) 0.75
Dimension L3 (mm) 8
d2 h5 (mm) 4
Dimension L1 (inch) 50
Dimensions l2 (mm) 1.7
d3 (mm) 1.44
Working Depth at x° Incline 0.5° 8.62
Working Depth at x° Incline 1° 8.81
Working Depth at x° Incline 1.5° 9.18
Working Depth at x° Incline 3° 10.57
Type A
Spesifications MBN101-015-0075-0800X050-HP817
Diameter of Milling Cutter (mm) 0.10-12.00
Cutting Material HP801/HP817/HP820
Number of Cutting Edges 2
Helix Angle (Degree) 28
Application Suitable for machining workpiece materials up to 55 HRC.
Radial Contour Tolerance ±0.005 if d1 ≤ 6 mm; ±0.01 if d1 > 6 mm
Berat (Kg) 5.9
Tanggal Produk Terdaftar 22 August 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ball nose milling cutter, cylindrical design with neck, z=2
MBN101

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan