MAPAL Fix Reamer FXR505 ø10H7MV0A-HP622 10mm 1pc

#Nomor SKU S033110264
Wishlist
Rp8.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FXR505 ø10H7MV0A-HP622
Unit 1pc
d1 f8 (mm) 10
d2 h6 (mm) 10
d3 (mm) 9.8
Dimension L1 (inch) 72
Dimensions l2 (mm) 22
Dimension L3 (mm) 30
R (mm) 0.5
Dimension Z (mm) 4
Spesifications SCM770-1000Z04R-R0050HB-HP920
Diameter of Milling Cutter (mm) 2.50-25.00
Cutting Material HP920
Number of Cutting Edges 4
Helix Angle (Degree) 36.0/38.0
Special Features Unequal spacing, rounding the cutting edge
Berat (Kg) 27.3
Tanggal Produk Terdaftar 22 August 2022
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shoulder milling cutter, long design with neck, design with corner radius
SCM770

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan