Benetech Humidity & Tempereature Meter GM1361 1set

#Nomor SKU S033092966
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GM1361
Unit 1set
Temperature Range -10 ℃ ~ 50℃ (-30℃ ~ 1000 ℃ K-type)
Accuracy of temperature ±1 ℃ or ±1.8 ℉
Humidity Range 5%RH ~ 98%RH
Accuracy of humidity ± 3%(30-95%); ± 5%(10-30%)
Size (cm) 66.9x45.8x30.7
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 August 2022
Terakhir Diperbaharui 01 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Humidity & Temperature Meter GM1361

*Temperature range:-10 ℃ ~ 50℃ (-30℃ ~ 1000 ℃ K-type)
*Accuracy of temperature : ±1 ℃ or   ±1.8 ℉
*Humidity range :5%RH  ~  98%RH
* Accuracy of humidity :  ± 3%(30-95%); ± 5%(10-30%)
* ℃/℉ selection 
*Auto /Manual power shut off
*Low battery indication
*Data hold
*Temperature resolution: 0.1 ℃ 
*Humidity resolution: 0.1%RH
*Sampling rate:2.5times/sec
*Max/ Min function
*K-type the mocouple temperature measuring
*Large LCD temperature & humidity dual display
*Packing Method:Gift Box+PP box
*Power:9V Battery
*Unit size:160*70*30mm
*Standard Quantity Per Carton:20PCS
*Standard Carton Size:66.9*45.8*30.7CM
*Standard Carton Gross Weight:14.2KG

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait