Polytron Water Dispenser Hydra Bottom Loading (Galon Bawah) PWC 600 White 1unit

#Nomor SKU S033089225
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PWC 600
Unit 1unit
Color White
Dimensions (cm) 370x400x1130
Product Type Dispenser
Safety Lock Yes
Capacity (L) Cold water 0.25/hour, hot water 3.75/hour
Loading Type Bottom Loading
Power Consumption (W) Fast Heating Mode: 340 / 450 ; Echo / Low Watt Heating Mode: 160 ; Cooling Power Consumption: 65 (or rated input around 70-75)
Voltage (V) 220
Temperature Control Setting Hot/Normal/Cold
Berat (Kg) 27.9
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 06 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dispenser Galon Bawah dari polytron sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan keluarga anda. Dilengkapi dengan 3 temperatur panas, dingin, dan normal yang dapat membantu anda mencukupi kebutuhan air minum keluarga dengan baik. Dispenser ini juga dilengkapi dengan fitur low watt heating mode bagi anda yang menginginkan air panas, tetapi khawatir tagihan listrik menjadi mahal.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan