ALDO Tool Box Kabinet 7 Susun 1unit

#Nomor SKU S033086064
Wishlist
Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Dimensions (mm) 770x460x970
Capacity (kg) 150
Body Thickness (mm) 1
Drawer Thickness (mm) 0.7
Wheel Size (inch) 5
Color Red
Berat (Kg) 50.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 21 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait