ALDO Tool Box Kabinet

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)770x460x970
Capacity (kg)150
Body Thickness (mm)1
Drawer Thickness (mm)0.7
Wheel Size (inch)5
ColorRed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan