ALDO Ladder Fiberglass PLN JS Type (Tangga Fiberglass) 2x5.8m 1pc

#Nomor SKU S033084534
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (m) 2x5.8
Material Aluminium
Height (m) 4
Berat (Kg) 48.9
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tangga fiberglass sliding ini adalah tangga heavy duty dengan frame fiberglass yang kuat, mampu menahan tegangan tinggi maks. 35kV, pijakan kokoh yang lebar terbuat dari aluminium untuk kestabilan pada posisi berdiri, mudah digunakan dan dilengkapi dengan penarik berupa tali nilon yang halus agar penarikannya lebih ringan dan lancar.
Tangga ini sangat cocok untuk perusahaan listrik atau pabrik-pabrik yang menggunakan listrik arus kuat
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait