ALDO Sped Tekstur B-02 600ml 1unit

#Nomor SKU S033080482
Wishlist
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B-02
Unit 1unit
Pressure (psi) 90-110
Air consumption (CFM) 6-8
Capacity of Cup (L) 6
Nozzle Size (mm) 4/6/8
Air inlet (inch) 1/4
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 19 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan