ALDO Mini Compressor (Kompresor Angin Mini) AS 09K 1/2HP 1unit

#Nomor SKU S033067315
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AS 09K
Unit 1unit
Power (HP) 1/2
Voltage (V) 220
Rated Speed (rpm) 1450
Airflow (L/minute) 135
Pressure (psi) 50
Berat (Kg) 10.5
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 19 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan