ALDO Mesin Sealer Otomatis Horizontal FR-900S 1unit

#Nomor SKU S033066394
Wishlist
Rp7.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FR-900S
Unit 1unit
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Power Consumption (W) 500
Sealing Speed (m/minute) 0-12
Sealing Width (mm) 0-12
Printing of Words <39
Temperature Range (°C) 0-300
Convetying Load (kg) 3
Berat (Kg) 35.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 19 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan