ALDO Mesin Potong Keramik 1100 110mm 1unit

#Nomor SKU S033066103
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1100
Unit 1unit
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Input Power (W) 1250
No Load Speed (rpm) 13800
Diameter of Blade O(mm) 110
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 19 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan