ALDO Mesin Pompa Vacuum RS-1 1/4HP 1unit

#Nomor SKU S033066042
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RS-1
Unit 1unit
Motor Power (HP) 1/4
Free Air Dispalacement (CFM) 2.5
Ultimate Vacuum (Pa) 5
Voltage (V) 220
Rotation Speed (rpm) 1440
Oil Capacity (ml) 220
Dimensions (mm) 260x110x220
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 19 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Vacuum Pump adalah sebuah alat untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Pompa vakum menjadi salah satu komponen penting di beberapa industri besar seperti pabrik lampu, vacuum coating pada kaca, pabrik komponen-komponen elektronik, pemurnian oli, pendinginan vakum, perangkat pemulihan refrigeran, kemasan teh, AC, reparasi mobilbahkan hingga alat-alat kesehatan seperti radiotherapy, radiosurgery, dan radiopharmacy

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan