ALDO Mesin Planer 2700 1unit

#Nomor SKU S033065861
Wishlist
Rp779.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2700
Unit 1unit
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Input Power (W) 620
No Load Speed (rpm) 16000
Planning Width (mm) 82
Planning Depth (mm) 2.5
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait