ALDO Mesin Pengaduk Makanan B30 30L 1unit

#Nomor SKU S033065779
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B30
Unit 1unit
Capacity (L) 30
Input Power (W) 1500
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Mixing Speed (rpm) 142/234/429
Berat (Kg) 788.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan