ALDO Alat Ukur Kekerasan Beton ZC3A 1unit

#Nomor SKU S033023724
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZC3A
Unit 1unit
ZC3A Scope (MPa) 10-60
Length of pointer (mm) 20
Friction of pointer (N) 0.65
Sphere Semi Dia. at the End of Flip Rod (mm) 25 (±1)
Rigidity of Flip Tension Spring (N m) 785 (±40)
Work Length of Flip Tensioned Spring (mm) 61.5 (±0.3)
Location of Flip Hammer's Hook Release 100 at the scale mark
Strike Length of Flip Hammer (mm) 75 (±0.3)
Berat (Kg) 20.5
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 14 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan