ALDO Alat Test Ketebalan Cat GM200A 1unit

#Nomor SKU S033023649
Wishlist
Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GM200A
Unit 1unit
Measuring Range (mm) 0 to 1.80
Car Mode Resolution (mm/mil) 0.05/2
User Mode Resolution (mm/mil) 0.01/1
Measurement Error (mm) ±0.1
Min. Diameter of Substrate (mm) 50
Min. Thickness of Substrate (mm) 0.5
Temperature Range (°C) 18 to 30
Work Humidity Range (%RH) 10-80
Power Supply (V) AAA Battery 2x 1.5
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 10 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan