ALDO Alat Test Ketebalan Cat

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Car Mode Resolution (mm/mil)0.05/2
User Mode Resolution (mm/mil)0.01/1
Measurement Error (mm)±0.1
Min. Diameter of Substrate (mm)50
Min. Thickness of Substrate (mm)0.5
Measuring Range (mm) 0 to 1.80
Power Supply (V)AAA Battery 2x 1.5
Temperature Range (°C)18 to 30
Work Humidity Range (%RH)10-80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan