KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type 10143804 10t 1unit

#Nomor SKU S033020822
Wishlist
Rp7.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10143804
Unit 1unit
Capacity (t) 10
Max. Material Height (mm) 340
Max. Material Width (mm) 330
Oil Tank Capacity (L) 1.5
Piston Stroke (mm) 175
Type Press
Dimensions (mm) 680x500x1070
Berat (Kg) 46.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2022
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HYDRAULIC PRESS 10 TON BENCH TYPE
Helpful and useful as a shop press
Warranty of service and parts
Basic tarining and installation
Durable hydraulic presses
Gauge dial
Heavy duty welded construction
Feature
Hydraulic Press Bench Type 10Ton

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan