Dell Alienware M15 R5 AMD Ryzen 7 Series AWM15R5-R7580-16-512-D-W11-F-O Black 1unit

#Nomor SKU S032854473
Wishlist
Rp51.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AWM15R5-R7580-16-512-D-W11-F-O
Unit 1unit
Part Number V7750-16-512-3060
Color Black
Screen Size (inch) 15.6
Processor AMD Ryzen 7 5800H
Memory RAM 16GB DDR4
Storage 512 SSD
Graphics RTX 3060
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 09 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Alienware m15 Ryzen Edition - AMD Ryzen R7 5800H (8-Core, 20MB Total Cache, up to 4.4GHz Max Boost Clock) - 15.6" FHD (1920 x 1080) 165Hz 3ms with ComfortView Plus - 16GB DDR4 3200MHz - 512GB M.2 PCIe NVMe SSD - 240W Small Form Factor adapter - 6-Cell Battery, 86WHr (Integrated) - NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 3060 6GB GDDR6 - Killer Wi-Fi 6 AX1650 802.11ax 2x2 Wireless LAN and Bluetooth 5.2 - Alienware mSeries 4-Zone AlienFX RGB keyboard - Windows 11 Home Single Language English - Microsoft(R) Office Home and Student 2021 - 3Yrs Premium Support and Onsite Service-Retail Upgrade with Accidental Damage - BLACKINCLUDE:-ALIENWARE HEADSET AW510H-ALIENWARE GAMING MOUSE AW610M-ALIENWARE BACKPACK 15"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait