Dell Universal Dock D6000 1unit

#Nomor SKU S032840308
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D6000
Unit 1unit
Device Type Docking Station
Interface Supports one UHD 4K Display
Supported OS Windows 7/8/10/11
Dimensions (mm) 78x168x30
Power Adapter (W) 130
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 August 2022
Terakhir Diperbaharui 23 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Interface :
1 x USB Type C
1 x display / video - HDMI
2 x display / video - DisplayPort
1 x USB host
3 x SuperSpeed USB 3.0
1 x SuperSpeed USB 3.0 with PowerShare
1 x USB Type C with PowerShare
1 x headphones / speakers
1 x Gigabit Ethernet (RJ-45)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan