Dell Universal Dock

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Device TypeDocking Station
InterfaceSupports one UHD 4K Display
Supported OSWindows 7/8/10/11
Dimensions (mm)78x168x30
Power Adapter (W)130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Interface :
1 x USB Type C
1 x display / video - HDMI
2 x display / video - DisplayPort
1 x USB host
3 x SuperSpeed USB 3.0
1 x SuperSpeed USB 3.0 with PowerShare
1 x USB Type C with PowerShare
1 x headphones / speakers
1 x Gigabit Ethernet (RJ-45)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan