STANLEY Moisture Meter 0-77-030 1pc

#Nomor SKU S032838541
Wishlist
Rp699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 0-77-030
Unit 1pc
Battery Type 4xAAA
Battery Life 1100measurements
Display Type LCD
Electrode Pin (mm) 2x8
Detection Range/Accuracy (wood) (%) 6-44% (+/-2%)
Detection Range/Accuracy (building materials) (%) 0.2-2.0% (+/-0.1%)
Operating Temperature (°C) 0-37
Humidity (%) 80
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 August 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Runs on 4 x AAA batteries (supplied)
- Measures masonry (mortar, concrete, plaster) moisture from 0.2% to 2.0% and wood moisture from 6% to 44%
- Measuring environment temperature
- Operating temperature 0 - 40° C
- Two detection pins (8mm length) to locate in material being tested
- Illumination LED
- LCD display indicating the moisture level on a bar graph
- Test sockets supplied in the cap
- Operates at 80% humidity

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan