STANLEY Compo-Cast Slimline Head Soft Hammer (Martil / Palu) 57-543 21oz 1pc

#Nomor SKU S032837711
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 57-543
Unit 1pc
Head Length (mm) 133
Overall Length (mm) 327
Size (lbs) 1.31
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 02 August 2022
Terakhir Diperbaharui 05 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
- Slimline model offers unique profile for assembly and repair applications in confined areas
- Uni-Cast construction of non-ferrous materials eliminates sparking and won’t absorb liquids
- No exposed metal on face, head or shaft
- Dead blow function eliminates bounceback when striking hardened surfaces
- Soft face helps prevent marring
- Steel reinforced handle provides strength and resists breaking on overstrike

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk