Interscience Colony Counter (Alat Hitung Koloni) Scan 100 1unit

#Nomor SKU S032707007
Wishlist
Rp30.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Scan 100
Unit 1unit
Type of colony counter Manual
Lighting Technology White LED / Dark Field
Lighting System Adjustable LED intensity
Counting Manual (from 0 to 1998 CFU)
Counting Zone Adjustable sensitivity of touch surface
Adjustable Counting Beeps 4 sound levels
Counting on Petri Dishes Size (mm) Ø 55, Ø 65, Ø 90 and Ø 150
Dimensions (cm) 24.9x31.2x17.3
Power (W) 5
Berat (Kg) 7.8
Tanggal Produk Terdaftar 26 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Scan 100 enables the accurate counting of colonies on any type of media. The integrated USB key enables to export the results to guarantee traceability.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait