Retsch Test Sieve 20 Mesh 1pc
Rp4.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Depth (cm) | 5.08 |
| Outer Diameter (inch) | 8 |
| Material | Stainless Steel |
| Type | Test Sieve |
| Mesh Material | Stainless Steel |
| Tyler Standard | 20 mesh |
| Pore Size (µm) | 850 |
| U.S. Standard | No. 20 |
| Catalog Number | 08-418-12 |
| Part Number | 60150000850 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Stainless steel sieve frame with high form stability. Application : separation, fractioning, particle size determination
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan