Retsch Test Sieve (Ayakan Uji) 200 Mesh 1pc

Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Depth (cm) 5.08
Outer Diameter (inch) 8
Material Stainless Steel
Type Test Sieve
Mesh Material Stainless Steel
Tyler Standard 200 mesh
Pore Size (µm) 75
U.S. Standard No. 200
Catalog Number 08-417-98
Part Number 60150000075
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 July 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stainless steel sieve frame with high form stability. Application : separation, fractioning, particle size determination

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan